Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223601
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240105
EAN/GTIN:
     4043952775844
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 105 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,4106*
€ 3,5106*
5 Tage
103
5
€ 4,90*
ab € 2,895*
€ 3,985*
2 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 2,9376*
€ 4,2676*
Lager 4BULW
73
1
€ 5,59*
ab € 2,9625*
€ 4,3225*
6 Tage
124
1
€ 5,99*
ab € 2,8995*
€ 4,3654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3225*
€ 5,14378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1125*
€ 4,89388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9425*
€ 4,69158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8825*
€ 4,62018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6325*
€ 4,32268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9625*
€ 3,52538
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.