Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M30x 145 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223818
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380300145
EAN/GTIN:
     4043952752906
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 145 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 145mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskant-paßschraube m30, din en 14399-8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 9,00*
ab € 32,427*
€ 42,577*
6 Tage
420
€ 4,90*
ab € 41,6175*
€ 54,2775*
Lager 4BULW
336
€ 5,59*
ab € 42,6244*
€ 55,6044*
7 Tage
480
€ 5,99*
ab € 42,1979*
€ 56,1797*
7 Tage
480
€ 7,99*
ab € 44,53*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,6044*
€ 66,16924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,1944*
€ 65,68134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,1944*
€ 60,92134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,7844*
€ 58,05344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,3744*
€ 56,37554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6244*
€ 50,72304
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.