Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x30 T30 04.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100060030
EAN/GTIN:
     4051426907424
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,024*
€ 0,035*
Lager 4BULW
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0269*
€ 0,0367*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0369*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0382*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,0443*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.