Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 25x12,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169839600251215
EAN/GTIN:
     4051427024397
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 25mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.960 · Länge: 12,2mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,1746*
€ 0,2349*
Lager 4BULW
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,1938*
€ 0,2438*
6 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,1904*
€ 0,256*
6 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2622*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2241*
€ 0,2841*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 48,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.