| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000225583 Herst.-Nr.: 820479400100000 EAN/GTIN: 5051324012342 |
| |
|
| | |
| Artikel 82047 A 4 LS-P2 LINDAPTER-Ausgleichsscheiben LS-P2 · Dicke 10 mm - Abmessung: LS 10 P2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: LS-P2 · Gruppencode: 82047.940 · Normart: REYHER-Artikel 82047 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Marke: | LINDAPTER | Ausführung: | LINDAPTER-Ausgleichscheiben LS-P2, Dicke 10 mm | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 9,5559* | € 13,4759* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,0349* | € 14,2949* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,8755* | € 14,5362* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,50* | € 15,03* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|