Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNF-Gewinde/Schaft 1/4x5 1/2 Grade 8 (~10.9) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839311050250140
EAN/GTIN:
     4051426724281
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNF Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNF Gewinde - Abmessung: 1/4 x 5 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 83931.105 · Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
1/4 ″
Form:
UNF
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNF-Gewind
Werkstoff:
Grade 8 (~10.9)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7900
100
€ 4,30*
ab € 0,2606*
€ 0,3663*
Lager 4BULW
5530
100
€ 5,59*
ab € 0,2898*
€ 0,3798*
6 Tage
7900
100
€ 5,99*
ab € 0,2847*
€ 0,3831*
6 Tage
7900
100
€ 7,99*
ab € 0,3026*
€ 0,3926*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3516*
€ 0,4616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.