Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC/Schaft 3/4x5 1/2 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839318140750140
EAN/GTIN:
     4051426750341
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/4 x 5 1/2 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 83931.814 · Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
3/4 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,057*
€ 3,957*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 55,4875*
€ 74,2525*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,97*
€ 76,58*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 61,9575*
€ 77,9075*
Lager 4BULW
8
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 62,3075*
€ 77,9075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,9075*
€ 92,70993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,2875*
€ 87,21213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,5475*
€ 82,76153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,4575*
€ 80,27443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,5775*
€ 76,84723
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,3075*
€ 74,14593
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.