Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC-Gewinde VG 7/16x 1 1/2 Grade 5 (~8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338040440038
EAN/GTIN:
     4051426730558
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 7/16 x 1 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 38mm · Gruppencode: 83933.804 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
7/16 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2012*
€ 0,2831*
Lager 4BULW
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2234*
€ 0,2934*
7 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2195*
€ 0,2959*
8 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,2331*
€ 0,3031*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2706*
€ 0,3506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.