Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 1/4x1/2 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140250013
EAN/GTIN:
     4051426722737
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschraube ohne norm
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/4 x 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 13mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
1/4 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0315*
€ 0,0486*
Lager 4BULW
2100
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0354*
€ 0,051*
6 Tage
3000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0517*
6 Tage
3000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,037*
€ 0,0531*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0432*
€ 0,0617*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.