| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000226419 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839341040310000 EAN/GTIN: 4051426722836 |
| |
|
| | |
| ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 5/16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.104 · Normart: REYHER-Artikel 83934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5/16 ″ | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UNC | Ausführung: | Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde | Norm: | REYHER-Artikel 83934 | Werkstoff: | Grade 8 (~10) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0246* | € 0,0381* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0278* | € 0,0401* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0271* | € 0,0405* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,029* | € 0,0418* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0335* | € 0,0485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0278* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|