Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 3/4 Grade 8 (~10) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839341051750000
EAN/GTIN:
     4051426723314
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 3/4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.105 · Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
1 3/4 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNF
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNF-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 3,7485*
€ 5,7397*
Lager 4BULW
45
1
€ 5,59*
ab € 4,1785*
€ 6,0185*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 4,1034*
€ 6,0852*
8 Tage
63
1
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 6,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,141*
€ 7,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0185*
€ 7,16202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7585*
€ 6,85262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5485*
€ 6,60272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4385*
€ 6,47182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0385*
€ 5,99582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1785*
€ 4,97242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.