| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000226468 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839348050780000 EAN/GTIN: 4051426723222 |
| |
|
| | |
| ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 7/8 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.805 · Normart: REYHER-Artikel 83934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 7/8 ″ | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UNF | Ausführung: | Hex nuts Sechskantmuttern mit UNF-Gewinde | Norm: | REYHER-Artikel 83934 | Werkstoff: | Grade 5 (~8) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4188* | € 0,6144* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4664* | € 0,6464* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4534* | € 0,6469* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4871* | € 0,6771* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5673* | € 0,7773* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4664* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|