Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M12x40 SW19 durchg.IG Stahl gal Zn 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880870100120040
EAN/GTIN:
     4043952661000
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Verbindungsmutter
Distanzmuffe
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 12 x 40 SW19 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88087.010 · Länge: 40mm · Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Norm:
REYHER-Artikel 88087
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3955*
€ 0,5696*
2 Tage
120
50
€ 4,95*
ab € 0,3827*
€ 0,5741*
6 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5925*
7 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4324*
€ 0,6052*
Lager 4BULW
490
50
€ 5,59*
ab € 0,4403*
€ 0,6103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6103*
€ 0,72626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5903*
€ 0,70246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.