Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x25/20-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227591
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109040025
EAN/GTIN:
     4003530006203
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 25/20-Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.010 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX M
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
66600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0282*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
5 Tage
3240
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
6 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0362*
Lager 4BULW
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0256*
€ 0,0365*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0173*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0129*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0122*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01685*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.