Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 43x 85x5 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000100430000
EAN/GTIN:
     4043952665336
Suchbegriffe:
DIN 134
DIN 134 Scheibe
DIN 134 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 134
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 43 x 85 x5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 43mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88100.010 · Normart: REYHER-Artikel 88100 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
43 mm
Außen-Ø:
85 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 134, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,9297*
€ 1,2465*
5 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 1,0181*
€ 1,2881*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 1,0354*
€ 1,3154*
6 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 1,0539*
€ 1,3339*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 1,1085*
€ 1,4413*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,3154*
€ 1,56533
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,2954*
€ 1,54153
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2254*
€ 1,45823
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1754*
€ 1,39873
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,1454*
€ 1,36303
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,0354*
€ 1,23213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0354* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 65,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.