| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000229125 Herst.-Nr.: 881320300054000 EAN/GTIN: 7330948051738 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: M5 · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88132.030 · Normart: REYHER-Artikel 88132 · Oberfläche: zinklamellenbesch. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Marke: | NORD-LOCK | Ausführung: | NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden | Werkstoff: | Stahl vergütet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1766* | € 0,2366* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,2128* | € 0,2828* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,217* | € 0,287* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2196* | € 0,2896* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,2232* | € 0,2932* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 58,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|