Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR TG 8x 50/46-T40 A 2 50 Stück SPAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229540
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881939240080050
EAN/GTIN:
     4003530182815
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Artikel 88193 A 2 SPAX-T-T SPAX Schrauben · mit Spitze · Tellerkopf - Abmessung: 8 x 50/46-T40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88193.924 · Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
50 mm
Typ:
SPAX-T-T
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, T = Tellerkopf T = T-ST
Werkstoff:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8973*
€ 1,1673*
2 Tage
2250
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9795*
€ 1,4695*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 39,92*
1 Tag
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 43,58*
Lager 4BULW
5
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 38,83*
€ 50,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.