Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe R 88251 f.Innen-6kt 6 M8 Ku. grau 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882516300060000
EAN/GTIN:
     4043952672426
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Abdeckung
Kappe
Reyher
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 6 M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Gruppencode: 88251.630 · Normart: REYHER-Artikel 88251
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
passend für:
Kappen
Ausführung:
Kappen
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13000
500
€ 4,30*
ab € 0,0743*
€ 0,1019*
5 Tage
7200
500
€ 4,95*
ab € 0,081*
€ 0,105*
Lager 4BULW
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0825*
€ 0,1069*
6 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,086*
€ 0,1116*
21 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1008*
€ 0,1285*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 53,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.