| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000229790 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 882779200190000 EAN/GTIN: 4043952672730 |
| |
|
| | |
| Artikel 88277 A 2 Dichtscheiben · gewölbte Metallscheiben mit aufvulkanisierter Dichtungslage - Abmessung: 19 x 6,8 x 1 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88277.920 · Normart: REYHER-Artikel 88277 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Material: | A 2 | Außen-Ø: | 19 mm | Ausführung: | Dichtscheiben, gewölbte Metallscheiben mit aufvulkanisierter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0491* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0399* | € 0,0546* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0432* | € 0,0571* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0446* | € 0,0571* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0465* | € 0,0591* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0446* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|