Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M12x 18 A 2 100 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229910
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309210120018
EAN/GTIN:
     4043952673966
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
12 mm
Länge:
18 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 m12x18, din 8140, din 8140 m12, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 1,1385*
€ 1,4085*
7 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 1,1576*
€ 1,4176*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 1,158*
€ 1,428*
1 Tag
1300
100
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,44*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 1,1472*
€ 1,4409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.