Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/160 A 4 20 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231352
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885619400120160
EAN/GTIN:
     4048962055085
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88561 A 4 FAZ II FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 12/160 VE=S (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.940· Länge 160mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 7,3328*
€ 8,7728*
7 Tage
720
20
€ 5,99*
ab € 8,9727*
€ 10,8966*
1 Tag
720
20
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,05*
Lager 4BULW
504
20
€ 5,59*
ab € 9,3414*
€ 11,0714*
3 Tage
720
20
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,0714*
€ 13,17497
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,8914*
€ 12,96077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,4414*
€ 12,42527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,8414*
€ 11,71127
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,3414*
€ 11,11627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 221,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
503181
ab € 7,4026*
Ähnlich
fischer
503182
ab € 16,0149*
Ähnlich
fischer
503183
ab € 18,6067*
Ähnlich
fischer
503184
ab € 30,5648*
Ähnlich
fischer
503185
ab € 10,2163*
Ähnlich
fischer
503186
ab € 12,3002*
Ähnlich
fischer
503187
ab € 43,1879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.