Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker R 88579 M8x 60/10 A 4 10 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231532
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885799440806010
EAN/GTIN:
     4006209972984
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 8 x 60/ 10 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Gruppencode: 88579.944 · Länge: 60mm · Normart: REYHER-Artikel 88579 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, L = große Verankerungstie
Typ:
FHB II-A L
Marke:
FISCHER
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Anker, Hülsenanker, Reyher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,0137*
€ 7,5637*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,0151*
€ 7,5851*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6617*
€ 8,3217*
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,7525*
€ 8,4925*
Lager 4BULW
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,0044*
€ 8,7244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,7244*
€ 10,38204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4244*
€ 10,02504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0044*
€ 8,33524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.