Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit R 88666 Innen-6kt Zapfen SW3 /M 5 Stahl gehärtet 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     886660000030000
EAN/GTIN:
     4043952686690
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 3mm
Artikel 88666 Stahl Pin-Insechs gehärtet Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben für Innensechskant mit Zapfen - Abmessung: SW3 /M 5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88666.000 · Normart: REYHER-Artikel 88666 · Oberfläche: gehärtet · Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anwendung:
Pin-Insechs
Größe:
3 mm
Ausführung:
Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben für Innensechsk
Norm:
REYHER-Artikel 88666
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, Bits, Reyher, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 2,6455*
€ 4,1777*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 2,9473*
€ 4,3773*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 2,8946*
€ 4,4201*
7 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 3,08*
€ 4,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,5976*
€ 5,2976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3773*
€ 5,20899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1973*
€ 4,99479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1173*
€ 4,89959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9673*
€ 4,72109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6473*
€ 4,34029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9473*
€ 3,50729
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.