Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen R 88682 10 Ku. weiß 100 Stück FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231862
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     886826300100000
EAN/GTIN:
     4006209603208
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Stockschraube
rahmendübel fischer
stockschraube
Artikel 88682 Kunststoff ASM FISCHER Abdeckkappen ASM für Metallrahmendübel F-M - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Gruppencode: 88682.630 · Normart: REYHER-Artikel 88682
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
FISCHER Abdeckkappen ASM für Metallrahmendübel F-M
Ausführung:
FISCHER Abdeckkappen ASM für Metallrahmendübel F-M
Marke:
FISCHER
Typ:
ASM
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0556*
€ 0,0846*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0606*
€ 0,0854*
100
€ 3,19*
ab € 0,0688*
€ 0,097*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0692*
€ 0,0976*
Lager 4BULW
5810
100
€ 5,59*
ab € 0,1009*
€ 0,1395*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
060260
ab € 0,2601*
Ähnlich
fischer
060259
ab € 0,2601*
Ähnlich
fischer
60298
ab € 5,50*
Ähnlich
fischer
60275
ab € 0,0539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.