Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker R 88716 USA M10 A 4 50 Stück UPAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231956
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887169400100000
EAN/GTIN:
     4000657011721
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
upat einschlaganker m10
einschlaganker m10
Artikel 88716 A 4 USA UPAT Einschlaganker USA mit Anschluss-Innengewinde M - Abmessung: USA M 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88716.940 · Normart: REYHER-Artikel 88716 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Typ:
USA
Marke:
UPAT
Ausführung:
UPAT Einschlaganker USA mit Anschluss-Innengewinde M
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker, Anker, Reyher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3667*
€ 1,7067*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6578*
€ 2,2487*
Lager 4BULW
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,2714*
€ 2,2714*
6 Tage
50
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,9099*
€ 2,3399*
6 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8658*
€ 2,341*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,2714*
€ 2,70297
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 2,2714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 113,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.