Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M6x25 Mu4.6 galv.verz. 100St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232585
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100060025
EAN/GTIN:
     4043952688878
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HS 28/15 · Gruppencode: 88928.410 · Normart: REYHER-Artikel 88928 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
6 mm
Länge:
25 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,42*
6 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 1,2063*
€ 1,4463*
Lager 4BULW
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 1,2071*
€ 1,4571*
1 Tag
100
100
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,48*
6 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 1,1855*
€ 1,4806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4571*
€ 1,73395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4371*
€ 1,71015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3571*
€ 1,61495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3071*
€ 1,55545
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2071*
€ 1,43645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.