Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M8x60 Mu4.6 galv.verz. 100St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232594
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100080060
EAN/GTIN:
     4043952688984
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HS 28/15 · Gruppencode: 88928.410 · Normart: REYHER-Artikel 88928 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
8 mm
Länge:
60 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: halfenschraube m8x60, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,3575*
€ 1,6375*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 1,3954*
€ 1,6654*
Lager 4BULW
420
100
€ 5,59*
ab € 1,408*
€ 1,688*
1 Tag
600
100
€ 5,45*
ab € 1,42*
€ 1,70*
6 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 1,3729*
€ 1,7036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.