Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M12x80 Mu4.6 galv.verz. 50St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232749
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889384100120080
EAN/GTIN:
     4043952690277
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HS 38/17 · Gruppencode: 88938.410 · Normart: REYHER-Artikel 88938 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
12 mm
Länge:
80 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 2,8175*
€ 3,3975*
7 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 2,914*
€ 3,494*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 2,914*
€ 3,494*
1 Tag
500
50
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,52*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 2,8418*
€ 3,5263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,494*
€ 4,15786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,274*
€ 3,89606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,154*
€ 3,75326
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.