Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M16x 30 MuA 4 10St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232766
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889389400160030
EAN/GTIN:
     4043952690512
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88938 Mu A 4 HS 38/17 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HS 38/17 · Gruppencode: 88938.940 · Normart: REYHER-Artikel 88938 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
16 mm
Länge:
30 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu A 4
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube m16x30, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 22,8775*
€ 26,5475*
6 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 23,4716*
€ 27,2316*
Lager 4BULW
56
10
€ 5,59*
ab € 23,4216*
€ 27,2316*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,44*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 23,1206*
€ 27,5027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,2316*
€ 32,4056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7016*
€ 31,7749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,3916*
€ 30,216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,4416*
€ 29,0855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,4216*
€ 27,8717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.