Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88943 6-ktmutter M16x100 Mu 8.8 galv.verz. 25St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232817
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889438100160100
EAN/GTIN:
     4051426736864
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88943 Mu 8.8 HZS 38/23 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HZS 38/23 · Gruppencode: 88943.810 · Normart: REYHER-Artikel 88943 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
16 mm
Länge:
100 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 8.8
Weitere Suchbegriffe: halfenschraube m16x100, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 9,6864*
€ 11,3264*
Lager 4BULW
88
25
€ 5,59*
ab € 9,7064*
€ 11,3264*
1 Tag
125
25
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 11,41*
6 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 9,5227*
€ 11,434*
3 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,3264*
€ 13,47842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,1064*
€ 13,21662
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,6364*
€ 12,65732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,2064*
€ 12,14562
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,7064*
€ 11,55062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 283,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.