Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 6x180/70-Z Stahl galv.verz. gelb 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970690060180
EAN/GTIN:
     4051426983985
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 6 x 180/70 -Z VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89097.069 · Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
180 mm
Typ:
Seko-Z-Tg
Inhalt:
100 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1419*
€ 0,2046*
Lager 4BULW
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,2169*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1722*
€ 0,2322*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1994*
€ 0,2594*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.