Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x30/18-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980690050030
EAN/GTIN:
     4051426984982
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 30/18 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89098.069 · Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
30 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5x30 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0181*
Lager 4BULW
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0191*
5 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0194*
7 Tage
7000
500
€ 7,99*
ab € 0,0143*
€ 0,02*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0165*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.