Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.45 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000235585
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7206-45
EAN/GTIN:
     4059904038585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 15,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 19,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,75*
€ 19,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,53*
€ 19,89*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 15,34*
€ 21,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.