Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 16 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000244116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200040016
EAN/GTIN:
     4051426692115
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,018*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0217*
Lager 4BULW
3 Tage
8400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0175*
€ 0,0232*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,0236*
4 Tage
12000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0241*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.