Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-1 PZ M4x12-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000244316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070464150040012
EAN/GTIN:
     4051426705013
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 12 -Z VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07046.415 · Normart: ISO 7046 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Z
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,00953*
Lager 4BULW
4 Tage
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00804*
€ 0,01152*
20 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00844*
€ 0,01211*
5 Tage
14000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00844*
€ 0,01211*
6 Tage
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00874*
€ 0,01302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.