Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray 400ml Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000251123
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11000400 / 10000016
EAN/GTIN:
     4024596000035
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
für allen Metalloberflächen · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende und widerstandsfähige Schutzschicht, auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse · erfüllt höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert · überlackierbar · >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 · TÜV-geprüft · kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden · NSF R2 registriert (Reg.-Nr. 156012) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: leicht angewitterte Feuerverzinkung, ähnlich RAL 9006 · Gebinde: Spraydose · Abriebfest: ja · Bindemittel-Typ: Styrolalkyd · durchgehärtet nach: 12 min · IMPA-Code: 450811 · ISSA-Code: 53.402.06 · Lagerfähigkeit in Monaten: 24 mo · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35, optimal +18 bis +25 °C · Überlackierbar: 24 Std.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +500 °C
Zulassung:
NSF R2
Marke:
WEICON
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Klasse
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - UFI-Nummer:
G380-R0NC-K00Q-0HRS
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - SVHC:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray weicon, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 7,00*
5 Tage
26
1
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 7,01*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 7,87*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,56*
Lager 4BULW
45
12
€ 5,59*
ab € 9,08*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.