Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer NOVA 25 D.34mm HSS Schnitt-T.25mm Weldon FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000380300
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134340051
EAN/GTIN:
     4014586614540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4″) · hohe Standzeit · Schnitttiefe 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
34 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Anzahl Zähne:
8
Marke:
FEIN
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 32,50*
€ 42,94*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 33,02*
€ 43,51*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 44,81*
1
€ 5,95*
ab € 33,45*
€ 45,84*
5 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 34,93*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.