Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lift Carpet Gr.44 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000477770
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RC10013-44
EAN/GTIN:
     8033546390979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und Stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und RedCarpet® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Zwischensohle: weiches PU und RedCarpet®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
RedCarpet
Marke:
U.POWER
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 74,73*
€ 89,08*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,06*
€ 89,16*
Lager 4BULW
11
€ 5,59*
ab € 76,32*
€ 90,98*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 74,67*
€ 91,70*
€ 5,95*
ab € 77,10*
€ 94,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.