Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 200-203mm 214,00mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000478040
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46102007500-6
EAN/GTIN:
     4049645277763
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 103,00mm · Gewicht: 1,29kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig · Medium: Gas
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
214,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.115 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 163,845*
€ 182,505*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 211,32*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 211,32*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 211,32*
€ 251,47
pro Meter
ab 12 Meter
€ 209,52*
€ 249,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 200,78*
€ 238,93
pro Meter
ab 60 Meter
€ 195,73*
€ 232,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 192,01*
€ 228,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.267,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.