Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR M6x16-T30 10.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000483340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073803490060016
EAN/GTIN:
     4051427112216
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 010.9 ISR · galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 6 x 16 -T30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.349 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Bund, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 m6x16 10.9, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0805*
€ 0,1118*
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1104*
€ 0,1404*
Lager 4BULW
3 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,1912*
€ 0,2312*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,1878*
€ 0,2333*
4 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,1994*
€ 0,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.