Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 5x 32 Stahl gal Zn 8 DiSP 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000485693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110230800050032
EAN/GTIN:
     4051427173453
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
DIN 11023 Stahl galv. verz. 8 DiSP Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 32 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 11023.080
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Typenbezeichnung:
Klappstecker ("Klappsplinte"), mit drittem Loch für Sicherun
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 11023
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
50
€ 4,30*
ab € 0,4428*
€ 0,6199*
Lager 4BULW
3 Tage
1190
50
€ 5,59*
ab € 0,4973*
€ 0,6573*
6 Tage
1700
50
€ 5,99*
ab € 0,4884*
€ 0,6629*
4 Tage
1700
50
€ 7,99*
ab € 0,5195*
€ 0,6795*
3 Tage
1000
50
€ 4,95*
ab € 0,562*
€ 0,742*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6473*
€ 0,77029
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5973*
€ 0,71079
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4973* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 32,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.