Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Morrison Gr.46 schwarz-grau S3 CI SRC ESD EN20345 PUTEK® Plus


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000489036
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RK10104-46
EAN/GTIN:
     8033546529782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · sehr abriebfest · mit PU-Spitzenschutz · Obermaterial aus Putek Plus® und Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · rutschfest, mit Kompakt-PU-Profil und ölabweisender, abriebfester und antistatischer Sohle · metallfrei · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und durchtrittsicherem System Save & Flex® Plus · CI-Sohlenschutz gegen Kälte (Bei Temp. ≤ 10 °C) · für feuchte und kalte Umgebungen · Einlegesohle New ErgoDry ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex® Plus
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Größe:
46
Kollektion:
RED ROCK
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Rock
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
PUTEK® Plus
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 41,84*
€ 53,17*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 41,85*
€ 53,22*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 43,17*
€ 54,67*
€ 5,95*
ab € 43,37*
€ 56,82*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 43,90*
€ 57,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.