Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handwaschpaste
>
Artikel
Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2l Varioflasche
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-8000504342
Hersteller:
Greven
Herst.-Nr.:
13587004
EAN/GTIN:
4260029170467
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: leichte bis mittlere Verschmutzung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Varioflasche
Inhalt:
2 l
Marke:
GREVEN
... >
Hautreinigung
>
Hautreinigungsmittel
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pflegedusche
,
Haarschampoo
,
Haarshampoo
,
Haarwäsche
,
Shampoo (Haarpflege)
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungspaste
,
Handwaschpaste
,
Gesicht Reinigungsschaum
,
Reinigungs-Milch
,
Reinigungsmilch
,
physioderm handreiniger 2000 ml
,
handreiniger
,
handreiniger 2l
,
Hautreiniger
,
Hautreinigung
,
Reiniger
,
Reinigung
,
Waschzubehör
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
1 Tag
183
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 9,70*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,35*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 11,16*
Lager 1498
1 Tag
200
1
pro Flasche
€ 5,45*
ab € 9,24*
€ 11,66*
Lager 4BULW
1 Tag
140
1
pro Flasche
€ 5,59*
ab € 9,83*
€ 12,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,36*
€ 14,71
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDESA® Hautschutzcreme PROFESSIONAL, parfümiert, 50ml/Tube, 5/VE
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen