Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonnenlager 20210 K.TC3 ID 50mm AD 90mm Breite20mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000505564
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10056445
EAN/GTIN:
     4012801159845
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Gewicht:
0,49 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 119,47*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 120,04*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,20*
€ 120,63*
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 128,46*
Lager 4BULW
53
€ 5,59*
ab € 180,77*
€ 196,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 180,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.