Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30203 ID 17mm AD 40mm Breite13,25mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000508867
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10010907
EAN/GTIN:
     4047643094801
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
13,25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,082 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3309
1
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 9,00*
5 Tage
3400
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 13,43*
4 Tage
3325
1
€ 5,45*
ab € 10,42*
€ 14,93*
4 Tage
3325
6
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,97*
Lager 4BULW
2327
1
€ 5,59*
ab € 10,58*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.