Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305703 C-2Z ID 17mm AD 47mm Breite17,5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000509072
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10086367
EAN/GTIN:
     7316577742643
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Gewicht:
0,161 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, vierpunktlager skf, vierpunktlager, Laufrolle, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 22,25*
€ 29,47*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 29,48*
1 Tag
182
1
€ 4,90*
ab € 24,90*
€ 32,67*
1 Tag
182
1
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 32,67*
Lager 4BULW
127
1
€ 5,59*
ab € 38,64*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.