Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32203 ID 17mm AD 40mm Breite17,25mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000509774
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10044766
EAN/GTIN:
     4054364469948
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
17,25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,107 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
1
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 13,83*
1 Tag
186
1
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 16,12*
4 Tage
186
10
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 20,04*
4 Tage
186
1
€ 4,30*
ab € 13,18*
€ 20,06*
Lager 4BULW
130
1
€ 5,59*
ab € 15,79*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.