Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6003 -2Z ID 17mm AD 35mm Breite10mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000512940
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10145524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,041 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
ZEN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
953
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 1,85*
4 Tage
953
30
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,96*
Lager 4BULW
667
1
€ 5,59*
ab € 1,29*
€ 1,99*
4 Tage
953
10
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,86*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.