Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6214 -C3 ID 70mm AD 125mm Breite24mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000516130
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10052054
EAN/GTIN:
     9008745176364
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
1,07 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 23,26*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 23,28*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,29*
6 Tage
49
1
€ 10,00*
ab € 19,94*
€ 26,00*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 29,35*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.