Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6214 -2Z/C3WT ID 70mm AD 125mm Breite24mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000516172
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10152767
EAN/GTIN:
     7316571896779
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
+70 bis +160 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
1,116 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,32*
€ 58,42*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 46,48*
€ 59,17*
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 57,77*
€ 73,24*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 67,49*
€ 83,38*
Lager 4BULW
8
€ 5,59*
ab € 81,36*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.